› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ST-3EP1N8AW400S

Cod. Rexel CX1607355
Cod. Produttore 1607355
Cod. EAN 4046356174831

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornito
  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,14-0,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Conformità: RoHS II senza eccezione
  • Codice alternativo: 1241921
  • Serie: SF-10KP004

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241921

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,5 mm²

ST-3EP1N8AW400S