› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST 2,5-TWIN RD

Cod. Rexel CX3032127
Cod. Produttore 3032127
Cod. EAN 4017918942052

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 50
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 50-5 GY

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 50, corrente nominale: 24 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

50

ST 2,5-TWIN RD