› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 2,5-QUATTRO-TG

Cod. Rexel CX3036518
Cod. Produttore 3036518
Cod. EAN 4017918823542

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Tipo connessione: Molla
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Sezione min-max: 0,08 - 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Diodo integrato: 1N4007
  • Serie: ST 2,5-DIO/R-L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, con diodo integrato 1N4007, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

48,5 mm

profondità

36,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

0,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

ST 2,5-QUATTRO-TG