Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3036233
Cod. Produttore
3036233
Cod. EAN
4017918819293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 0,5 A
  • Connessione: a molla
  • Sezione dimensionamento: 1 mm²
  • Sezione conduttore: 0,08-4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: ST

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Componente morsetto componibile, con diodo integrato, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 0,5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

72 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

0,5 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

Produttore

ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R MORS. PORTAC