› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 2,5-QUATTRO BK

Cod. Rexel CX3036657
Cod. Produttore 3036657
Cod. EAN 4017918819699

Informazioni principali

  • Profondità: 43,6 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Colore: grigio
  • Tipo: piastra terminale
  • Serie: D-ST 16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 43,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 80 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

ST 2,5-QUATTRO BK