› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 2,5-QUATTRO-BE

Cod. Rexel CX3036738
Cod. Produttore 3036738
Cod. EAN 4017918818982

Informazioni principali

  • Profondità: 29 mm
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Altezza: 22,4 mm
  • Numero poli: 1
  • Colore: rosso
  • Serie: DP PS-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina distanziatrice, profondità: 29 mm, larghezza: 6,2 mm, altezza: 22,4 mm, numero poli: 1, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Spessore

6,15 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

ST 2,5-QUATTRO-BE