› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST 2,5-QUATTRO/4P BU

Cod. Rexel CX3038998
Cod. Produttore 3038998
Cod. EAN 4017918888329

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 24 A
  • Colore: grigio
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 24 A, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

ST 2,5-QUATTRO/4P BU