› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 2,5-QUATTRO/2P OG

Cod. Rexel CX3205226
Cod. Produttore 3205226
Cod. EAN 4046356057622

Informazioni principali

  • Descrizione: QTC 2,5-MT BU
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Sezione: 0,5 - 2,5 mm²
  • Tipo connessione: Connessione rapida
  • Montaggio: NS 35/7,5
  • Colore: blu
  • Serie: QTC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,5 mm² - 2,5 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

6,2 mm

altezza

82,5 mm

profondità

42,8 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

ST 2,5-QUATTRO/2P OG