›

ST 2,5-QUATTRO/2P-D

Cod. Rexel CX3026463
Cod. Produttore 3026463
Cod. EAN 4017918167998

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite
  • Montaggio: barra collettrice N
  • Colore: argento
  • Applicazione: cavi schermati
  • Serie: SK 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

40 mm

altezza

20 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro del cavo ammesso

20 ... 35 mm

ST 2,5-QUATTRO/2P-D