› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST 2,5 BKYE-FE

Cod. Rexel CX3033803
Cod. Produttore 3033803
Cod. EAN 4046356666923

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: Spina di cortocircuito
  • Serie: FBSRH 3-8
  • Funzione: Ponticello ad innesto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di cortocircuito, passo: 8,2 mm, numero poli: 3, corrente nominale: 32 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

3

ST 2,5 BKYE-FE