› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 2,5/1P-FS PIASTRA TERMINALE

Cod. Rexel CX3061376
Cod. Produttore 3061376
Cod. EAN 4046356555029

Informazioni principali

  • Tipo: Piastra terminale
  • Serie: ST 2,5/1P-FS
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni compatte
  • Installazione semplice
  • Alta affidabilità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flangia di bloccaggio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

altezza

48,5 mm

profondità

35,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

ST 2,5/1P-FS PIASTRA TERMINALE