› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-17S1N8A8K03S CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1613324
Cod. Produttore 1613324
Cod. EAN 4046356708586

Informazioni principali

  • Applicazione: Feedback, segnale
  • Numero poli: 17
  • Tipo contatto: Femmina
  • Schermato: sì
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 5-9,2 mm
  • Connessione: a crimpare
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Feedback, segnale, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 17, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 9,2 mm, numero poli: 17, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629048

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

17

Numero di contatti di controllo

17

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

5 ... 9,2 mm

ST-17S1N8A8K03S CONNETTORE PER CAVI