› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

ST 16-TWIN-PE

Cod. Rexel CX3033126
Cod. Produttore 3033126
Cod. EAN 4046356094078

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Connessione: a molla
  • Sezione molla: 0,2-10 mm²
  • Connessione collettiva: a vite
  • Sezione vite: 1,5-50 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Serie: STU 35/4X10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, Presa, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 1,5 mm² - 50 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

16,2 mm

altezza

86 mm

profondità

46,8 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

ST 16-TWIN-PE