› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ST-10KP035 CONTATTO A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1618458
Cod. Produttore 1618458
Cod. EAN 4055626053509

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,25-1 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina tornita
  • Conformità RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Prodotto alternativo: Cod. 1243215
  • Serie: ST-10KP035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,25 mm² ... 1 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243215

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 1 mm²

ST-10KP035 CONTATTO A CRIMPARE