› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST-10KP010 CONTATTO A CRIMPARE

Cod. Rexel CX1618255
Cod. Produttore 1618255
Cod. EAN 4046356736435

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,06-0,25 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Spina tornito
  • Certificazione RoHS: Sì, Pb <>
  • Serie: ST-10KP010
  • Metodo montaggio: Crimpare
  • Prodotto alternativo: Cod. 1243215

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,06 mm² ... 0,25 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1243215

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,06 ... 0,25 mm²

ST-10KP010 CONTATTO A CRIMPARE