› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST 1-SI

Cod. Rexel CX1000041
Cod. Produttore 1000041
Cod. EAN 4017918399832

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Connessione: Bloccaggio a vite M23
  • Segnalazione stato: No
  • Schermatura: No
  • Conforme RoHS: Pb <>
  • Prodotto: In dismissione
  • Serie: V-RC/TGUM
  • Alternativa: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, numero poli: 12, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Bloccaggio a vite M23, schermatura: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

150 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Numero di contatti di potenza

12

Numero di contatti di controllo

12

temperatura ambiente

-20 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

ST 1-SI