› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST 1,5-TWIN BU

Cod. Rexel CX3030190
Cod. Produttore 3030190
Cod. EAN 4017918188535

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 24 A
  • Lunghezza: 23 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBS 5-5
  • Montaggio: trasversale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 24 A, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

ST 1,5-TWIN BU
€ 1,13 x 1 pz.
(pz.)