› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST 1,5-QUATTRO-PE

Cod. Rexel CX3030323
Cod. Produttore 3030323
Cod. EAN 4017918188634

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 41 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Montaggio: trasversale
  • Serie: FBS 10-8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 41 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

ST 1,5-QUATTRO-PE