› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST 1,5-QUATTRO GN

Cod. Rexel CX3030310
Cod. Produttore 3030310
Cod. EAN 4017918188443

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 5
  • Corrente nominale: 41 A
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Ponticello a innesto
  • Posizionamento: Trasversale
  • Serie: FBS 5-8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 41 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

5

ST 1,5-QUATTRO GN