› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

ST-08P1N8A8K03S CONNETTORE PER CAVI

Cod. Rexel CX1618648
Cod. Produttore 1618648
Cod. EAN 4046356792424

Informazioni principali

  • Applicazione: Segnale
  • Numero poli: 8
  • Tipo contatto: Spina
  • Schermato: Sì
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 5-9,2 mm
  • Connessione: A crimpare
  • Serie: ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 8, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 9,2 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1629057

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

8

Numero di contatti di controllo

8

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

per diametro esterno cavo

5 ... 9,2 mm

ST-08P1N8A8K03S CONNETTORE PER CAVI