› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

ST-06KS030 CONTATTO A CRIMP.TORNITO

Cod. Rexel CX1607582
Cod. Produttore 1607582
Cod. EAN 4046356272988

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 0,6 mm
  • Sezione connessione: 0,34-0,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Protezione RoHS II: Sì, Pb <0,1%
  • Serie: ST-06KS030
  • Metodo di montaggio: Crimpare

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm² ... 0,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242315

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

0,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 0,5 mm²

ST-06KS030 CONTATTO A CRIMP.TORNITO