› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ST-06KP030 CONTATTO A CRIMPARE TORN

Cod. Rexel CX1607579
Cod. Produttore 1607579
Cod. EAN 4046356272957

Informazioni principali

  • Tipo: Contatto a crimpare
  • Forma: Spina, tornito
  • Diametro contatti: 0,6 mm
  • Sezione connessione: 0,34-0,5 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Conformità: RoHS II senza eccezione 6c
  • Codice alternativo: 1242312
  • Serie: ST-06KP030

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,34 mm² ... 0,5 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242312

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

diametro del contatto maschio

0,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 0,5 mm²

ST-06KP030 CONTATTO A CRIMPARE TORN