› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

ST-06KP020 CONTATTO A CRIMPARE TORN

Cod. Rexel CX1607578
Cod. Produttore 1607578
Cod. EAN 4046356272940

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 0,6 mm
  • Sezione connessione: 0,14-0,34 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo: Spina tornito
  • Compatibile RoHS II: Sì, Pb <0,1%
  • Modalità montaggio: Crimpare
  • Codice articolo: ST-06KP020
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 0,6 mm, sezione di connessione: 0,14 mm² ... 0,34 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1242311

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

0,6 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,34 mm²

ST-06KP020 CONTATTO A CRIMPARE TORN