Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
colore
grigio
qualità del materiale
plastica rinforzata con fibra di vetro
materiale
plastica
grado di protezione (IP)
IP44
esecuzione della superficie
verniciato
resistenza agli urti
IK10
adatto per installazione esterna
larghezza
677 mm
numero di porte
1
allineabile
profondità
412 mm
numero RAL
7040
altezza
709 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te