Prodotti /

Cod. Rexel
CP7070217
Cod. Produttore
7070217
Cod. EAN
4012196094943

Informazioni di prodotto

  • Serie: SSLB 300 FS
  • Tipo: Piastra di giunzione
  • Uso: Passerelle e grandi portate
  • Materiale: Non specificato
  • Viteria: Inclusa
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di giunzione per l'impiego in tutte le passerelle e le passerelle a grande portata. Incluso viteria.

colore

Zinco

Tipologia

Listello di raccordo per giunto

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito