› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

SSK 135 KER-EX MORSETTI PER CONDUTT

Cod. Rexel CX0505055
Cod. Produttore 0505055
Cod. EAN 4017918002596

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 101 A
  • Connessioni: 2
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione conduttore: 1-35 mm²
  • Sezione dimensionamento: 35 mm²
  • Tipo montaggio: NS 32
  • Serie: SSK 135 KER-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 101 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 1 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 32, colore: avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

15,3 mm

altezza

53 mm

profondità

67 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

corrente nominale In

101 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 180 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 10 mm²

SSK 135 KER-EX MORSETTI PER CONDUTT