Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32945
Cod. Produttore
32945
Cod. EAN
8029210824642

Informazioni di prodotto

  • Tipo: attacco soffitto
  • Ali spessore: 3 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Fissaggio: 3 ali robuste
  • Protezione: standard IP e NEMA
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Compatibilità: sistemi vari
  • Serie: LA32945
Descrizione del produttore: Il prodotto LA32945 è un attacco per soffitto con 3 ali di spessore 3 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti robusti e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua configurazione a tre ali permette una fissaggio stabile e sicuro su superfici di diverso tipo, assicurando una distribuzione uniforme del peso e una facile installazione. La finitura e il colore del materiale sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti industriali o civili, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. Questo attacco è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere utilizzato in molteplici configurazioni di impianto elettrico, offrendo versatilità e sicurezza nelle operazioni di montaggio. La struttura è progettata per supportare carichi elevati, rispettando gli standard di protezione IP e NEMA, per garantire protezione contro polvere e umidità. La sua forma compatta e la qualità dei materiali assicurano un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per ogni installazione elettrica che richiede un supporto robusto e sicuro.

Produttore

SS3PS ATTAC. SOFF. 3 ALI SP.3MM

€ 7,36 x 1 pz.
(pz.)