›

SS 12136 VITI TAGLIO CACC.

Cod. Rexel WX7690200
Cod. Produttore 7690200
Cod. EAN 8025241146364

Informazioni principali

  • Serie: SS 12136
  • Tipo: Viti taglio cacciavite
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Fissaggi elettrici
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Installazione: Facile e precisa
  • Presa: Ottimale
  • Utilizzo: Assemblaggi stabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Viti taglio cacciavite di alta qualità, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e resistenti. Realizzate con materiali robusti per garantire durata e affidabilità nel tempo, queste viti offrono una presa ottimale e facilità di installazione. Perfette per assemblaggi che necessitano di precisione e stabilità, rappresentano una soluzione efficiente per lavori di fissaggio nel settore elettrico.
SS 12136 VITI TAGLIO CACC.