› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SRDK 6

Cod. Rexel CX3047167
Cod. Produttore 3047167
Cod. EAN 4017918962159

Informazioni principali

  • Profondità: 45,7 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 53,4 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-UT
  • Tipo: Piastra divisoria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 45,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 53,4 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

SRDK 6