Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM63264
Cod. Produttore
063264
Cod. EAN
4015080632641

Informazioni di prodotto

SR-GE TARGHETTA EMERGENZA TONDA NEUTRA

Documentazione tecnica

Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, senza scritta, giallo, Descrizione: Rotonda 60mm, non incisibile, Dimensioni frontali: Dimensioni frontali 25 x 25 mm, Collegamento a SmartWire-DT: no

stampa

senza stampa

stampa simboli ISO

senza stampa

colore

giallo

forma

tondo

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

diametro esterno

60 mm

Serie

Moeller_series