Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710293
Cod. Produttore
BIZ710293
Cod. EAN
3700882137036

Informazioni di prodotto

  • Capacità conduttore: 1-4 mm²
  • Dimensioni: 61 x 18 mm
  • Temperatura posa: -40 a +50 °C
  • Temperatura esercizio: 90 °C
  • Protezione: IP X8 (30 min, 0,5 Bar)
  • Norme: EN 50393, EN 60529
  • Confezione: 8 pezzi
  • Serie: SQUALE MINI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola stagna preriempita con gel isolante neutro per connessioni ermetiche di cavi fino a 4 mm². Realizzata in plastica atossica, garantisce una rapida e sicura tenuta delle connessioni, ideale per ambienti esterni, umidi o immersi. La confezione contiene 8 pezzi di dimensioni compatte (61 x 18 mm) adatti per 1 o 2 conduttori con sezione da 1 a 4 mm². Il prodotto è conforme alle norme EN 50393 e EN 60529 con grado di protezione IP X8, assicurando resistenza all'acqua fino a 30 minuti a 0,5 bar. La temperatura di posa varia da -40 a +50 °C, mentre la temperatura di esercizio raggiunge i 90 °C. Facilita la riparazione rapida dei cavi con una modalità d'uso semplice e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SQUALE Box S4 pre-riempito per fili conduttori fino a 3 x 4 mm² (x 8). Vari connettori compatibili. Consente d'isolare connessioni elettriche e impianti tramite gel con una sola pressione.

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

2

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

Altro

sezione nominale del conduttore

1 ... 4 mm²

Serie

SQUALE MINI

Produttore

Connettore elettrico Squalo Mini gel pre-riempito per cavi fino a 4 mm² installazione rapida