Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Cod. Rexel
CP2146487
Cod. Produttore
2146487
Cod. EAN
4012195204510

Informazioni di prodotto

Gaffetta starQuick 58,5-65mm, PA, grigio chiaro, 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Gaffetta starQuick 58,5-65mm, PA, grigio chiaro, 7035

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Collegabile

adatto per diametro tubo

58,5 ... 65 mm

Produttore

SQ-59 LGR GAFFETTA STARQUICK 58,5-6