Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402844
Cod. Produttore
5402844
Cod. EAN
8025241222006

Informazioni di prodotto

  • Serie: SPXV
  • Tensione nominale: 1500V DC
  • Corrente nominale: 20A
  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Tipo fusibile: Fusibile FV
  • Applicazioni: Impianti fotovoltaici
  • Protezione: Risposta rapida
  • Struttura: Compatta e sicura
Descrizione del produttore: Fusibile SPXV progettato per impianti elettrici con tensione fino a 1500V DC, con capacità di corrente nominale di 20A. Realizzato per garantire protezione affidabile e sicura, è dotato di una struttura compatta con dimensioni 10x85 mm, ideale per l’installazione in sistemi fotovoltaici e altre applicazioni industriali. Questo fusibile offre una risposta rapida alle sovracorrenti, contribuendo alla sicurezza e alla durata degli impianti elettrici.