› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SPV 2,5/13

Cod. Rexel CX3038723
Cod. Produttore 3038723
Cod. EAN 4017918904142

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Spina di prova
  • Serie: PS-5/2,3MM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore di prova, numero poli: 1, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

dimensione modulare

5 mm

numero di poli

1

Collegabile

SPV 2,5/13