› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SPTAF 1/ 8-5,0-IL MORSETTO C.S.

Cod. Rexel CX1862330
Cod. Produttore 1862330
Cod. EAN 4055626137650

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione di dimensionamento: 320 V
  • Sezione nominale: 1,5 mm²
  • Numero potenziali: 8
  • Numero poli per fila: 8
  • Tipo connessione: Push-in a molla
  • Montaggio: Saldatura a onde
  • Serie: SPTAF 1/..-IL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero dei potenziali: 8, numero di file: 1, numero di poli per fila: 8, serie di prodotti: SPTAF 1/..-IL, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

altezza

10,6 mm

colore del corpo

Verde

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a molla

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

diametro del pin di collegamento

1,1 mm

lunghezza del pin

2,6 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

16 A

numero di collegamenti elettrici

8

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

SPTAF 1/ 8-5,0-IL MORSETTO C.S.