› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SPTA 1/ 3-5,0 RD/BU/WH

Cod. Rexel CX1838381
Cod. Produttore 1838381
Cod. EAN 4017918134358

Informazioni principali

  • Serie: UPCV3K
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero connessioni: 4
  • Numero poli: 1
  • Sezione conduttore: 0,2-4 mm²
  • Tipo connessione: vite/innesto
  • Montaggio: NS 35/7,5-15-32

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

7,6 mm

altezza

74,4 mm

profondità

41,2 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 2,5 mm²

SPTA 1/ 3-5,0 RD/BU/WH