› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SPT 2,5/ 1-V-5,0 WH SWO

Cod. Rexel CX1834385
Cod. Produttore 1834385
Cod. EAN 4017918051907

Informazioni principali

  • Serie: KGG-MC 1,5
  • Larghezza: 14,5 mm
  • Tipo: Guscio per connettori
  • Numero gusci: 6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-MC 1,5, larghezza: 14,5 mm

Caratteristiche tecniche

altezza

45.6 mm

larghezza

14.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

SPT 2,5/ 1-V-5,0 WH SWO