› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SPRING-LOCK

Cod. Rexel CX0313085
Cod. Produttore 0313085
Cod. EAN 4017918001681

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Sezione 1° piano: 0,5-10 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15-32
  • Serie: UGSK/S + GS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto trasversale, con blocchetto scorrevole, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

8,2 mm

altezza

61 mm

profondità

52,7 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

SPRING-LOCK