› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Panel led

Spot incasso 120x120 mm GU10 10W 240V illuminazione interna

Cod. Rexel B54181-35
Cod. Produttore 4181-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x120 mm
  • Attacco lampadina: GU10
  • Potenza max: 50W
  • Tensione funzionamento: 240V
  • Potenza led: 10W
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Protezione: Robusta struttura
  • Serie: B54181-35

Descrizione del prodotto

Spot da incasso quadrato 120x120 mm progettato per lampadine GU10 con potenza massima di 10 watt e tensione di 240 volt. Ideale per l'illuminazione residenziale o commerciale, garantisce un'installazione semplice e un design discreto che si integra facilmente in diversi ambienti. Adatto per creare atmosfere luminose personalizzate con efficienza energetica, grazie al supporto per lampadine a basso consumo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto B54181-35 è un elegante e funzionale spot LED progettato per illuminare gli spazi con stile. Con una dimensione di 120x120 mm, questo apparecchio è compatibile con lampadine GU10 e supporta una potenza massima di 50W, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tensione di funzionamento di 240V garantisce una facile integrazione in qualsiasi sistema elettrico esistente. La sua struttura robusta e il design moderno lo rendono perfetto per l'illuminazione di soffitti, mentre la sua versatilità lo rende adatto a una varietà di applicazioni, dal soggiorno alla cucina, fino agli spazi di lavoro. Questo spot non solo offre una luce di alta qualità, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera accogliente e invitante in ogni ambiente.
Spot incasso 120x120 mm GU10 10W 240V illuminazione interna