›

Spot incasso 150x150 mm GU10 10W 240V per interni residenziali e commerciali

Cod. Rexel B54177-35
Cod. Produttore 4177-35

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x150 mm
  • Tipo lampadina: GU10
  • Potenza massima: 10 W
  • Tensione: 240 V
  • Uso: interno
  • Installazione: incasso
  • Consumo: efficiente
  • Serie: B54177-35

Descrizione del prodotto

Spot da incasso di dimensioni 150x150 mm progettato per lampadine GU10 con potenza massima di 10 watt e tensione di 240 volt. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione efficiente e mirata, perfetta per creare atmosfere accoglienti e moderne. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è compatibile con lampadine a basso consumo energetico, assicurando risparmio e sostenibilità. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in qualsiasi contesto elettrico, offrendo una soluzione pratica e versatile per l'illuminazione domestica o professionale. Descrizione del produttore: Spot da incasso con dimensioni di 150x150 mm, progettato per lampadine GU10 con una potenza massima di 10 watt e tensione di 240 volt. Ideale per illuminazione mirata e ambienti interni, garantisce efficienza energetica e facilità di installazione. La struttura è pensata per integrarsi perfettamente in soffitti, offrendo un design discreto e funzionale. Questo apparecchio è adatto a chi cerca soluzioni di illuminazione elettrica di qualità con un consumo contenuto.
Spot incasso 150x150 mm GU10 10W 240V per interni residenziali e commerciali