Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM143336
Cod. Produttore
143336
Cod. EAN
4015081400003

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sportello trasparente
  • Modello: XSDMD2012-S
  • Applicazione: Armadio elettrico
  • Serie: None
  • Materiale: Copertura porte
  • Colore: Trasparente
  • Codice prodotto: 120143336
  • Classe ETIM: EC000747
Porta a battente in acciaio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettata per offrire resistenza e durata nel tempo. Questa porta è realizzata con materiali di alta qualità e presenta un'esecuzione specifica come porta di visione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. La superficie trattata garantisce una protezione efficace contro agenti esterni, mantenendo l'aspetto estetico e funzionale nel tempo. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e civili dove è necessaria una chiusura affidabile e un accesso controllato. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XSDMD2012-S COP.PORTE TRASP XEL 120143336 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

colore

Grigio

larghezza

580 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

50 mm

profondità

1940 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Produttore

Sportello trasparente XSDMD2012-S per armadio elettrico 1200x2000 mm