Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
IW7491797
Cod. Produttore
7491797
Cod. EAN
8024873027232

Informazioni di prodotto

Lo sportello per quadro elettrico garantisce protezione e installazione ordinata degli impianti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design funzionale
  • Accesso agevolato ai componenti interni per manutenzione rapida
  • Materiali resistenti per durabilità in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dell’impianto elettrico
  • Integrazione estetica con qualsiasi contesto grazie al colore neutro
  • Maggiore sicurezza e praticità nella gestione dell’impianto
Lo sportello per quadro elettrico, con un'altezza di 10 moduli, è un accessorio essenziale per garantire una protezione ottimale e un'installazione ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sportello è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo un grado di protezione adeguato per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta e il design funzionale consentono un facile accesso ai componenti interni, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo. Il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per ogni installazione elettrica. Questo sportello è la soluzione ideale per chi cerca sicurezza e praticità nella gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Lo sportello per quadro elettrico, con un'altezza di 10 moduli, è un accessorio essenziale per garantire una protezione ottimale e un'installazione ordinata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo sportello è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo un grado di protezione adeguato per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura robusta e il design funzionale consentono un facile accesso ai componenti interni, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo. Il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile per ogni installazione elettrica. Questo sportello è la soluzione ideale per chi cerca sicurezza e praticità nella gestione degli impianti elettrici.

larghezza

77 mm

altezza

200 mm

profondità

20 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro