› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Splitter RJ45 2 uscite alta qualità per rete cablata

Cod. Rexel KM169142
Cod. Produttore 169142
Cod. EAN 4015081656202

Informazioni principali

  • Tipo: Splitter RJ45
  • Canali: 2 uscite
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Varie apparecchiature
  • Uso: Connessione rete
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Serie: None
  • Funzione: Divisione segnale

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire connessioni affidabili e performanti. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono connettività stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e compatibili con standard di settore, assicura sicurezza e funzionalità ottimali in ambienti professionali. La sua configurazione è studiata per integrarsi facilmente con sistemi esistenti, offrendo una soluzione versatile e efficiente per le esigenze di cablaggio e distribuzione. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il DX-SPL-RJ45-2SL1PL è un accessorio essenziale per le tue esigenze di connessione. Questo splitter RJ45 è progettato per offrire una soluzione pratica e funzionale, consentendo di dividere il segnale in due percorsi. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua compatibilità con vari dispositivi lo rende un elemento versatile nel tuo setup elettrico. Scegli questo splitter per ottimizzare la tua rete e migliorare la tua esperienza di connessione.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Splitter RJ45 2 uscite alta qualità per rete cablata