› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Splitter ottico FTTH 8 vie connettori SC/APC alta qualità segnale telecomunicazioni fibra ottica

Cod. Rexel EA410815500
Cod. Produttore 410815500
Cod. EAN 8029564591931

Informazioni principali

  • Tipo: Splitter ottico
  • Vie: 8 uscite
  • Connettori: SC/APC
  • Applicazione: Reti FTTH
  • Perdita segnale: bassa
  • Materiale: resistente
  • Affidabilità: alta
  • Serie: EA410815500

Descrizione del prodotto

Splitter ottico FTTH a 8 vie con connettori SC/APC, progettato per la distribuzione efficiente del segnale in reti a fibra ottica. Questo dispositivo consente di suddividere il segnale ottico in più uscite mantenendo alta la qualità della trasmissione. Ideale per applicazioni di telecomunicazioni e infrastrutture di rete, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nel collegamento di sistemi di comunicazione in fibra ottica. Descrizione del produttore: Splitter ottico FTTH a 8 vie con connettori SC/APC, progettato per la distribuzione efficiente del segnale ottico in reti di fibra. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità, ideale per applicazioni di telecomunicazioni e infrastrutture di rete. La configurazione a 8 uscite permette una suddivisione precisa del segnale mantenendo bassa perdita e alta qualità del segnale. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e stabilità operativa in ambienti professionali.
Splitter ottico FTTH 8 vie connettori SC/APC alta qualità segnale telecomunicazioni fibra ottica