› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Splitter 1x8 fibra ottica monomodale connettori SC/APC G.657.A1 preterminato telecomunicazioni

Cod. Rexel VI03135.8
Cod. Produttore 03135.8
Cod. EAN 8007352574427

Informazioni principali

  • Tipo: Splitter 1x8
  • Connettori: SC/APC
  • Fibra: Monomodale 9/125µm
  • Standard fibra: G.657.A1
  • Lunghezza ingresso: 1 metro
  • Lunghezza uscita: 1 metro
  • Serie: VI03135.8
  • Quantità consigliata: 5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Splitter 1x8 preterminato con connettori SC/APC, fibra ottica monomodale 9/125µm G.657.A1, lunghezza pigtail d'ingresso 1 metro, lunghezza pigtail d'uscita 1 metro

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Derivazione

numero di uscite

4

numero di derivazioni

8

Splitter 1x8 fibra ottica monomodale connettori SC/APC G.657.A1 preterminato telecomunicazioni