› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

SPIRALITE P1 Avvolgente universale TRASPARENTE

Cod. Rexel BOB00961
Cod. Produttore B00961
Cod. EAN 8015892009613

Informazioni principali

Avvolgente universale diam. interno 1,5mm - esterno 3mm trasparente SPIRALITE P1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La spiralite avvolgente, con diametro interno di 1,5 mm ed esterno di 3 mm, è la soluzione ideale per contenere, organizzare e proteggere i cavi elettrici. Realizzata in polietilene trasparente halogen free, è autoestinguente (UL94 HB) e resiste al filo incandescente (GWT a 650 °C). Con proprietà isolanti fino a 1000 V AC, è perfetta per collegamenti flessibili. L’imballo dispenser ne facilita l’uso.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Serie

P1

SPIRALITE P1 Avvolgente universale TRASPARENTE