Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPW75F-C
Cod. Produttore
PW75F-C
Cod. EAN
0074983985807

Informazioni di prodotto

Spiralina per cablaggio a inserimento sempl
Descrizione del produttore: The PW75F-C Pan-Wrap Split Harness Wrap features a patented slot pattern that provides improved flexibility and abrasion protection in any application. The unique wall design is easy for cable breakouts and reduces the installation time. The large overlap accommodates a wide range of bundle diameters. Temperature range: -40°F – 122°F (-40°C – 50°C). Polyethylene. Nominal Diameter: 0.75" (19.1 mm), 100' (30.5 m) long. Color Natural. 1 per package.

Produttore

SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMEN