Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-41200
Cod. Produttore
161-41200
Cod. EAN
5022660548857

Informazioni di prodotto

Spirale trasparente 30 mt SBPE9

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.

colore

Neutro

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,4 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

9 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

12,5 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

10 ... 100 mm

Produttore

Spirale trasparente protezione cavi 30 mt SBPE9 installazioni elettriche standard

€ 43,12 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info