Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-41000
Cod. Produttore
161-41000
Cod. EAN
5022660547362

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene (PE)
  • Diametro nominale: 1,5 mm
  • Spessore parete: 0,8 mm
  • Passo spirale: 6,0 mm
  • Ø legatura min/max: 1,6 / 8 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +80°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Serie: SBPE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccoglie e protegge cavi e tubi. Ideale per applicazioni post terminazione. Si può far uscire i cavi da ogni punto lungo la guaina. Ampia disponibilità di diametri e colori. La spirale SBPE è ideale per installazioni elettriche standard e nei quadri elettrici. Disponibile anche nella pratica confezione da 5 metri, nei diametri 4 e 9.

colore

Neutro

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,8 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

1,5 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

6 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

1,6 ... 8 mm

Produttore

Spirale trasparente protezione cavi 30 mt SBPE1.5 per installazioni elettriche standard e quadri elettrici