Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-46200
Cod. Produttore
161-46200
Cod. EAN
5022660685330

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polietilene e acciaio inox
  • Colore: Blu per alta visibilità
  • Diametro nominale: 9 mm
  • Lunghezza confezione: 30 m
  • Spessore parete: 1,4 mm
  • Temperatura esercizio: -60°C a +80°C
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Serie: SBPEM-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ad elevato contenuto metallico per una rilevabilità affidabile con apparecchiature standard. L'acciaio inossidabile mantiene la resistenza alla corrosione. Di colore blu per una migliore visibilità . Soluzione ideale per raccogliere e proteggere cavi e tubi flessibili. Estremamente flessibile. Ideale per il retro-fitting. E' possibile far uscire i cavi da qualsiasi posizione. La spirale SBPEMC è stata progettata per macchinari e applicazioni per l'industria alimentare.

colore

Blu

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,4 mm

qualità del materiale

Polietilene (PE)

materiale

Plastica

diametro nominale

9 mm

Temperatura d'esercizio di breve durata

120 °C

larghezza della spirale

12,5 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 80 °C

diametro del fascio

10 ... 100 mm

Serie

SBPEM Series

Produttore

Spirale rilevabile 30m blu ø9mm acciaio inox protezione cavi tubi industria alimentare